ニトロン#880ロング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26784162 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)11.3 手のひらまわり(cm)22.6 材質(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス ブルー 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26784178
2019-10-01
用途:
機械のメンテナンス時
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

サイズ感がちょうど良く、割と丈夫で長持ちだが中で手の汗が溜まり、
ぐちゅぐちゅ感がするので星一つマイナスにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする