ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの ニトリルゴム 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトロン#880ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26784178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。30cmのロングタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
(表)ニトリルゴム、(裏)メリヤス
色
ブルー
厚さ(mm)
0.95(裏地含む)
入数(双)
1
用途
漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応