ホーケン
ホーケンの 耐油手袋
ホーケンの ニトリルゴム 耐油手袋
ホーケンの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトロン#882
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26784205
品番
#882
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐油・耐溶剤が高く、突き刺しに強い。塗装作業に最適。
サイズ
L
全長(cm)
32.4
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11.1
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
色
グリーン
厚さ(mm)
0.4(裏地含む)
入数(双)
1
用途
軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱など。
RoHS指令(10物質対応)
対応