ホーケン
ホーケンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ホーケンの 溶剤用手袋
ケミカロン#2001
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26784284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
サイズ
M
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
用途
塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
厚さ(mm)
0.75(裏地含む)
色
白
質量(g)
70
入数(双)
1
加工
から軽溶剤
機能
耐溶剤
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
22.8
手の平幅(cm)
11.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐透過性
耐溶剤