ホーケン
ホーケンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ホーケンの 溶剤用手袋
ケミカロン#500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26784318
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
サイズ
L
全長(cm)
26
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス
用途
塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。
入数(双)
1
機能
耐溶剤性
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
23.4
RoHS指令(10物質対応)
対応