ホーケン
ホーケンの 品質管理・精密作業用手袋
ホーケンの スムス手袋 (ナイロン)
スデタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26784354
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
伸縮性に優れ手にフィットし、細かな作業に便利です。手の平コーティング加工。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
材質
13ゲージナイロン、ポリウレタン
用途
精密機器の取扱、果物の収穫、選別、園芸など。
色
白
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
コーティング
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
20
手の平幅(cm)
10
指マチ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィット性