曜日別特売
PROGTI-GTE110-1314-BU 重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様) デビルビス 26784424

重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード26784424品番PROGTI-GTE110-1314-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率

ノズル口径(Φmm)1.3パターン開き(mm)290~310付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ質量(g)(ガン)770タイプ大型センターカップ使用圧力(MPa)0.2塗料供給方式重力式キャップ(No.)(エア)T110空気消費量(NL/min)270吐出量(mL/min)160~190エア入口G1/4噴出形状LVMP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする