デビルビス
重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
26784467
品番
PROLT-GT110-1314-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率
ノズル口径(Φmm)
1.3
パターン開き(mm)
290~310
付属品
専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ
質量(g)
(ガン)623
タイプ
大型、軽量センターカップ
使用圧力(MPa)
0.2
塗料供給方式
重力式
キャップ(No.)
(エア)T110
空気消費量(NL/min)
270
吐出量(mL/min)
160~190
エア入口
G1/4
噴出形状
LVMP
商品説明動画
GTi-PRO LITE Intelligent Atomisation By Devilbiss
参考になった