PROLT-GTE20-1314-GD 重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様) デビルビス 26784485

重力式スプレーガン Gti-PRO Lite(センターカップ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード26784485品番PROLT-GTE20-1314-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,400

水系塗料・ハイソリッド塗料に最適
高塗着効率

ノズル口径(Φmm)1.3パターン開き(mm)290~310付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ、塗料ノズル口径1.4ミリ質量(g)(ガン)623タイプ大型、軽量センターカップ使用圧力(MPa)0.2塗料供給方式重力式キャップ(No.)(エア)TE20空気消費量(NL/min)380吐出量(mL/min)170~200エア入口G1/4噴出形状LVMP

商品説明動画

GTi-PRO LITE Intelligent Atomisation By Devilbiss
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする