※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード26784581品番PPA101-04-B-M
参考基準価格(税別)¥11,840販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。