伸縮脚付兼用脚立 PRH-FX

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26786104 品番 PRH-1518FX
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

天板高さ(m)(長わく)1.59〜2.03、(短わく)1.29〜1.73 はしごの長さ(m)3.06〜3.98 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1698×606×169 質量(kg)9.1 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 構造折畳式、中折式 設置寸法・奥行(mm)876〜1145 設置寸法・幅(mm)606〜686 使用角度(°)75 はしごの接点(m)2.58〜2.78 収納寸法・幅(mm)606 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)1698 最大使用高さ(m)1.29〜1.73
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする