サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
ボード棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26786987
品番
BR-8563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,200
この商品は
144
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトレスタイプのため組立時間は1/3に短縮。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
ニューグレー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1500×900×1200
段数
3
棚段数
3
均等耐荷重(kg)
(棚1段当り)200、(棚1連当り)1000
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000