PSE510-01 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC 26787187

微差圧センサ PSE550シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26787187 品番PSE510-01
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はセンサレンジ・出力仕様など282種類から選べます 他の種類を見る

・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26787354
2019-04-16
用途:
高圧ボンベから水槽にCO2を添加する際の圧力測定に使用しています。
製造業

水槽に、高圧ボンベにてCO2を添加していますが、これまではボンベのCO2が切れてもすぐに気が付けず、水草の状態を保つのが難しい問題があり、本製品を購入しました。
常に、CO2の圧力を測定しているため、圧力が下がるとすぐに分かり、重宝しています。
アナログ出力をマイコンのADコンバータに入力して圧力値を表示していますが、アナログゲージの圧力値と値が一致しており、性能も満足しています。センサを取り付けて初めて添加する圧力が約0.25MPaであることもわかりました。これまでは、値が分からずに使用していたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする