微差圧センサ PSE550シリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様アナログ出力 1〜5V(定格圧力範囲にて)、0.6〜1V(拡張アナログ出力範囲にて)、出力インピーダンス約1kΩ 注文コード26787573 品番PSE532-M5-C2L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はセンサレンジ・出力仕様など282種類から選べます 他の種類を見る

・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)

質量(g)7(センサ用ケーブル含まず)、41(センサ用ケーブル(5m)含む) 使用温度範囲(℃)動作時:0〜50、保存時-10〜70 保護構造IP40 管接続口径M5×0.8おねじ 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間、充電部一括と筐体間 精度±2%F.S.(定格圧力範囲にて)、±7%F.S(拡張アナログ出力範囲にて) 電源電圧(V)DC12〜24±10%、 リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 直線性±1%F.S 出力仕様アナログ出力 1〜5V(定格圧力範囲にて)、0.6〜1V(拡張アナログ出力範囲にて)、出力インピーダンス約1kΩ 温度特性±2%F.S.(27℃基準) 定格圧力範囲(kPa)0〜101 耐圧力(kPa)500 繰返し精度±1%F.S 適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 絶縁抵抗5MΩ以上 拡張アナログ出力範囲(kPa)-10.1〜0 消費電流15mA以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26787354
2019-04-16
用途:
高圧ボンベから水槽にCO2を添加する際の圧力測定に使用しています。
製造業

水槽に、高圧ボンベにてCO2を添加していますが、これまではボンベのCO2が切れてもすぐに気が付けず、水草の状態を保つのが難しい問題があり、本製品を購入しました。
常に、CO2の圧力を測定しているため、圧力が下がるとすぐに分かり、重宝しています。
アナログ出力をマイコンのADコンバータに入力して圧力値を表示していますが、アナログゲージの圧力値と値が一致しており、性能も満足しています。センサを取り付けて初めて添加する圧力が約0.25MPaであることもわかりました。これまでは、値が分からずに使用していたので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする