サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
ボード棚
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26788362
品番
NBRW-8163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
棚板が木製ですので陶器・ガラス製品等の割れ物にも適しています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×900×1200
段数
3
色
グレー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
棚段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
1000
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000