※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様正圧用 注文コード26790057 品番PS1000-R06L-Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は出力仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。

質量(g)5(リード線含まず) 使用温度範囲(℃)0〜60(結露しないこと) 管接続口径Φ6レジューサ 最高使用圧力(MPa)1 負荷電圧(V)DC12〜24±10%、 リップル(p-p)10%以下 リード線(m)3 設定圧力範囲(MPa)-0.1〜0.45 動作表示灯ON時:赤LED点灯 出力仕様正圧用 温度特性±3%F.S. 繰返し精度±1%F.S. 適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする