※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1〜)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
正圧用
注文コード
26790066
品番
PS1000-R07L
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
質量(g)
5(リード線含まず)
使用温度範囲(℃)
0〜60(結露しないこと)
管接続口径
1/4レジューサ
最高使用圧力(MPa)
1
負荷電圧(V)
DC12〜24±10%、 リップル(p-p)10%以下
リード線(m)
3
設定圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.45
動作表示灯
ON時:赤LED点灯
出力仕様
正圧用
温度特性
±3%F.S.
繰返し精度
±1%F.S.
適合流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
CADデータダウンロード