曜日別特売
RBQC1604SJ ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC 26797425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M16×1.5注文コード26797425品番RBQC1604SJ
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

ストローク(mm)4ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J)1.96(常温時)衝突速度範囲(m/sec)0.05~3最大許容推力(N)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする