LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379

LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379
LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379
LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379
LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379
LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379
LUMENA2KG 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー) 26799379

充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
迷彩グリーン
内容量1個注文コード26799379品番LUMENA2KG
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。

質量(g)約300電球の種類LED明るさ(Lm)(切り替え4段階)100~1500連続点灯時間(時間)High:約8、Low:約100使用電池リチウムイオン付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)迷彩グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする