※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1201FSM-U10/32E-01A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26799616 AS1201FSM-U10/32E-01A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26799616

小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/8 接続口径10-32UNF 制御方式メータアウト 注文コード26799616 品番AS1201FSM-U10/32E-01A
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など248種類から選べます 他の種類を見る

流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

接続口径10-32UNF 形式エルボタイプ 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 適合チューブ外径(inch)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 制御範囲(mm/s)1〜50
関連資料:カタログ(5.93MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。※Φ2の適用チューブ材質はポリウレタンのみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする