曜日別特売
AS2201FSM-N02-11A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26800246

目盛り窓

AS2201FSM-N02-11A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26800246
AS2201FSM-N02-11A 小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 26800246

小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4制御方式メータアウト注文コード26800246品番AS2201FSM-N02-11A
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

接続口径1/4形式エルボタイプ制御方式メータアウトシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応制御範囲(mm/s)1~50
関連資料:カタログ(5.93MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。
※Φ2の適用チューブ材質はポリウレタンのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする