※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径1/4制御方式メータアウト注文コード26803247品番AS2201FS-N02-11A
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など578種類から選べます他の種類を見る 流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減