東芝
東芝の 検出・センサ
東芝の 信号変換器
光アイソレータ ゲートドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
10〜35
注文コード
26806597
品番
TLP251(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.54
取付方式
スルーホール
チャンネル数
1
電源電圧(V)
10〜35
時間
上昇時間:1us、下降時間:1us
保存温度範囲(℃)
-55〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
1.6
順電流(mA)
20
動作温度範囲(℃)
-20〜85
パッケージ/ケース
DIP-8
最大コレクタカットオフ電流(mA)
11
最大逆電圧(V)
5
最大動作周波数(kHz)
25
絶縁電圧(Vrms)
2500
電力損失(W)
0.8
出力タイプ
オープンコレクタ