東芝
東芝の 検出・センサ
東芝の 信号変換器
光アイソレータ ゲートドライバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26806764
品番
TLP351(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
質量(g)
1.1
取付方式
スルーホール
チャンネル数
1
電源電圧(V)
10〜30
時間
最大伝達遅延時間:700ns、上昇時間:50ns、下降時間:50ns
保存温度範囲(℃)
-55〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
1.55
順電流(mA)
20
動作温度範囲(℃)
-40〜100
パッケージ/ケース
PDIP-8
最大コレクタカットオフ電流(mA)
2
最大逆電圧(V)
5
最大動作周波数(kHz)
25
絶縁電圧(Vrms)
3750
電力損失(W)
0.26
出力タイプ
c