SSR・ソリッドステート・リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格UL認定品:UL 1577、cUL認定品:CSA Component Acceptance Service No.5A 注文コード26806773 品番TLP3542(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など56種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)4.45 ピッチ(mm)2.54 規格UL認定品:UL 1577、cUL認定品:CSA Component Acceptance Service No.5A シリーズTLP 温度(℃)はんだ付け:260(10s) 最大電流(A)2.5A(オン電流) 出力方式MOSFET 発光色 保存温度(℃)-40〜125 ピン数(ピン)6 接点仕様1a RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)400(受光側端子間、標準)、600(受光側端子間、最大) 動作温度範囲(℃)-20〜85 パッケージDIP 最小電圧(V)60(阻止電圧) 絶縁電圧(Vrms)2500(入出力間、最小) オン抵抗(mΩ)100(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする