質量(g)1.1
タイプトランジスタ出力フォトカプラ
取付方式スルーホール
チャンネル数4
電源電圧(V)最大24
時間上昇時間:2us、下降時間:3us
変換効率(%)最小50、最大600
保存温度範囲(℃)-55〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
順電圧(V)1.3
順電流(mA)16
動作温度範囲(℃)-55〜100
パッケージ/ケースPDIP-16
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)400
最大コレクタカットオフ電流(mA)10
最大逆電圧(V)5
絶縁電圧(Vrms)5000
電力損失(W)0.15
コレクタ・エミッタ間電圧(V)最大55
出力タイプNPNフォトトランジスタ