※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1201FSG-M5-04A 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC 26807788 AS1201FSG-M5-04A 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC 26807788 AS1201FSG-M5-04A 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC 26807788

小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続口径M5×0.8 制御方式メータアウト 注文コード26807788 品番AS1201FSG-M5-04A
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など578種類から選べます 他の種類を見る

流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減

材質ステンレス 接続口径M5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)4 形式エルボ 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 回転数最大:8 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 六角対辺H(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.06MB)
注意
※Φ3.2にはΦ1/8”のチューブをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする