ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミ・電解
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26811664
品番
UCD1E100MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
10μF
定格電圧(V)
25
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105