ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミ・電解
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26811673
品番
UCD1E330MCL6GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
33μF
定格電圧(V)
25
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105