LS-DP オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 山金工業 26813668 LS-DP オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 山金工業 26813668 LS-DP オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用 山金工業 26813668

オプション/段ボール仕切枠_ロジスタンド用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26813668 品番LS-DP
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。
別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。
ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。

用途組立前のダンボールの収納に。 適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付 質量(kg)2 高さ(mm)393 奥行(mm)594.2 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ロジスタンド「段ボール棚」にのみ追加取付可能です。
※段ボール棚は付属しません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする