LS-SB オプション/背面固定金具_ロジスタンド用 山金工業 26813677 LS-SB オプション/背面固定金具_ロジスタンド用 山金工業 26813677 LS-SB オプション/背面固定金具_ロジスタンド用 山金工業 26813677 LS-SB オプション/背面固定金具_ロジスタンド用 山金工業 26813677

オプション/背面固定金具_ロジスタンド用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26813677 品番LS-SB
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。
ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。
背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。
ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。

用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。 適合本体ロジスタンド 質量(kg)2 高さ(mm)55 奥行(mm)190 間口(mm)250 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ロジスタンド、および山金工業製ワークテーブルにのみ追加取付可能です。
※本商品を取付可能ワークテーブル…ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズ「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする