※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
特別運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26813686
品番
LS-1800P
参考基準価格(税別)¥25,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。
50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。
ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。
パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。
ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。