※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-750P オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用 山金工業 26813729 LS-750P オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用 山金工業 26813729 LS-750P オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用 山金工業 26813729

オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26813729 品番 LS-750P
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。
50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。
ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。
パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。
ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。

用途工具類の収納・整理整頓に。 適合本体ロジスタンドW750サイズ 質量(kg)2.8 高さ(mm)300 間口(mm)729 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ロジスタンドにのみ取付可能です。
※ロジスタンド本体へ追加取付するのに、本体の支柱穴を6個使用します。
※本体支柱に取付可能な穴があるか、他の部材と干渉しないか等、事前にご確認の上ご購入下さい。
※パンチングパネルにフックは付属しません。別売りです。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする