山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 作業台アクセサリ
山金工業の 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
【オプション】ワークテーブル昇降傾斜タイプ用 マグネット用カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26813765
品番
SK-KT
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ用オプションマグネット用天板カバーです。
用途
昇降傾斜タイプの天板にセットすることで、マグネットを用いて図面等を固定できるようになります。
適合本体
山金工業製ワークテーブル昇降傾斜タイプ:SK-645N
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
23.5
奥行(mm)
454
間口(mm)
540
材質(棚板)
スチール
色(天板)
シルキーホワイト
注意
※マグネットは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200