オプション/半面棚板用仕切板_ワークテーブル150・LABシリーズ半面棚板用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26813790 品番 UTS-7503
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。
折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。
はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。
全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。
仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。

用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 質量(kg)2.5 高さ(mm)300 奥行(mm)285.5 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)5 棚板ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用半面棚板D750用 入数1セット(2枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※「山金工業製ワークテーブル150・LABシリーズ用半面棚板」専用の仕切板です。その他シリーズの半面棚板には取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする