山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 作業台アクセサリ
山金工業の 作業台アクセサリキャスター
【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26813808
品番
FT-W75B-L-4
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。
ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
用途
キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。
適合本体
山金工業製ワークテーブル昇降タイプ
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
(キャスター取付時の作業台)773〜1073
ねじ径(mm)
M12×P1.75×L25
キャスター種類
ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車
均等耐荷重(kg)
キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む)
入数
1セット(4個入)
注意
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※ワークテーブルは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200