RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き 山金工業 26814736 RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き 山金工業 26814736 RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き 山金工業 26814736 RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き 山金工業 26814736

ロール材スタンド_ヘビータイプ_カッターガイド付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26814736 品番RS-H1200
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!
重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。
ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!
芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。
芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!
またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。
カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!
使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。
さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット 材質(主な材質)スチール 質量(kg)22.6 シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 間口(mm)1370 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 適合サイズ(mm)W1200用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548 巻き芯内径(mm)Φ45以上必要 搭載可能質量(kg)40(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
取扱説明書:(1.55MB)(2.35MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする