RS-R1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き 山金工業 26814770 RS-R1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き 山金工業 26814770 RS-R1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き 山金工業 26814770 RS-R1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き 山金工業 26814770

ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26814770 品番 RS-R1200N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥182,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!
ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。
芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!
芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。
またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。
カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!
らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。
使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。
さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様【標準装備】らくらくカッター、芯棒セット 材質【主な材質】スチール 質量(kg)24.7 シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)633 間口(mm)1377 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 適合サイズ(mm)W1200用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1377×633×1548 巻き芯内径(mm)Φ30以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)【ロール材】L1200以下
取扱説明書:(1.55MB)(2.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする