※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプション/芯棒セット_ロール材スタンド用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26814840 品番 RS-100R06
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 適合本体RS-600N、RS-R600N 材質スチール 質量(kg)1.6 芯棒:シルバー(クロムメッキ) 適合サイズ(mm)W600用 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L600以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする