※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-C12 オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業 26814849 RS-C12 オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業 26814849 RS-C12 オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用 山金工業 26814849

オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26814849 品番 RS-C12
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。
ロール材を安全に・きれいにカットすることが可能。
カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつくため使用できません。

用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 適合本体【ロール材スタンド】スタンダードタイプ(W1200用) 材質【主な材質】スチール 質量(kg)3.3 シルバー 適合サイズ(mm)W1200用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする