軽量作業台/耐荷重150kg_ブラックシリーズ_移動式H804_ワークテーブル150シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26814894 品番 SUMC-1890-MB
参考基準価格(税別)¥94,250 販売価格(税込) ¥62,261
販売価格(税別)
56,601

軽作業におすすめの、黒色を基調としたおしゃれなキャスター付汎用作業台!
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。
天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。
メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。
さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
耐荷重は軽作業に最適な均等150kg(自重含む)。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。
4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:60Φストッパー付ナイロン双輪キャスター。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 質量(kg)39.2 高さ(mm)804 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)900 間口(mm)1800 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)60 材質(天板)指紋レスメラミン化粧板 色(天板)木目柄ダークブラウン ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L15 キャスター種類双輪キャスター自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)150(自重含む) 色(本体)マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(自重含む) 色(脚部)マットブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする