ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
アルミ・電解
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26815408
品番
UUD1H010MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
1μF
定格電圧(V)
50
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26815408
UUD1H010MCL1GS
83998847
UUD1H010MCL1GS
ニチコン コンデンサ 1μF, ,50V dc, UUD1H010MCL1GS
ニチコン
1袋(10個)
¥
409
税込
¥
450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)