brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
レシート用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12ロール)
注文コード
26816836
品番
RD-R03J5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
幅(mm)
レシート:58
外径(Φmm)
ロール:40
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050、RJ-2050/2030、RJ-2150/2140
ロール長さ(m)
13.0(巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合