brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
プレカット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3ロール)
対応機種
RJ-3250WB/3230B、RJ-3150Ai/3150、RJ-2150/2140
注文コード
26816870
品番
RD-Q07J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
ロール:60
対応機種
RJ-3250WB/3230B、RJ-3150Ai/3150、RJ-2150/2140
1ロール(枚)
272
ラベルサイズ(mm)
幅55×長さ40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合