brother(ブラザー)
レシート用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3ロール)
注文コード
26816897
品番
RD-M01J5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
レシート:102
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai
ロール長さ(m)
29.3(巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合