brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
プレカット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3ロール)
1巻長さ(m)
10.8
注文コード
26816906
品番
RD-M03J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ地色
白
1巻長さ(m)
10.8
外径(Φmm)
ロール:58
対応機種
RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ラベル】102×152
1ロール(枚)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合