コーヒーメーカー「リリカフェ」

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26817089 品番CM-101BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

旨みをしっかり抽出シャワードリップ
抽出濃度調節レバーで【ふつう】と【濃い目】から抽出方法が選べる
あたたかさキープの保温機能付
1〜4杯分抽出可能
紙フィルターなしでもOK エコなメッシュフィルター

付属品メジャースプーン 仕様保温装置あり 材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス 容量(L)0.65(最大使用水量) 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式(水容器一体型) 定格消費電力(W)600 保証期間1年 コード長さ(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
安いのだが・・・・ダメ
建設業・工事業

とにかく安い
先日購入した某動物名のコーヒーメーカが紙フィルタで不具合が有って何度か失敗。(口コミでも同様な意見多い)
家人の希望でポット部がフィルター部と分離していて取出しやすい。ペーパーフィルタを使えるが必須条件で安いのが決め手でした。
しかし使ってみたらコストダウンの落とし穴が見つかりました。
まずを入れる部分がクリアではなくどのくらい入っているかわからない
ポットに必要な水を入れて注ぐとあるが注ぎ口の蓋が正面から見ると反対方向に開くため入れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする