※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGボトル 白 FCキャップ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード26817098 品番-
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。

容量(mL)50 材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー 寸法(外径×高さ)(mm)45×98(高さはキャップを除く)
注意
※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
※乾熱滅菌を行う際は、キャップを外し、本体とキャップを別々に180℃、30分を目安に行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26817195
2024-06-07
用途:
塗装

塗料を保存するのに使ってみましたが、ある時突然割れました。目に見えない小さなヒビに応力が集中したのか?買ってすぐだったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする