ハイドロテクトタイル ポーロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20シート) 注文コード26817344 品番KB-4
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハイドロテクトにより、抗菌・抗ウイルス機能を持った内装壁用モザイクタイル。
防臭・防汚の機能もあるため、リビングやベッドルームにもおすすめです。

用途屋内壁・屋外壁 仕様あたり必要数:11.5シート/m2 形状50角平(表)紙張り[6×6粒] 厚さ(mm)6 寸法(mm)45×45、目地共:300×300 質量(kg)20/箱 グリーン購入法適合 施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り
関連資料:(6.98MB)(1.75MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※外装壁への施工は可能ですが、ハイドロテクトの空気浄化・セルフクリーニングの効果はありません。
※抗菌・防汚仕様の目地材の使用をしていただくとより効果的です。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする