用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ幅(mm)450質量(kg)1.7色グレー高さ(mm)190奥行(mm)300仕様完成品.鏡面加工.折りたたみ可能.パステルカラー材質繊維板・スチール耐荷重(kg)5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×35塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×190テイスト韓国インテリア.ホワイトインテリア.モダン.ナチュラル